Combinaison jetable Tyvek D14809622, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
TYVEK® Dual
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D14809622
Rubix :0521-6091646
Fabricant :D14809622
EAN :5450208011653




Résumé technique
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON CAGOULE TYVEK DUAL L BLANC
Dotée d'une conception bimatière, la combinaison DuPont™ Tyvek® 400 Dual optimise le confort thermique lors des tâches industrielles soutenues. Sa structure protège l'opérateur des éclaboussures frontales et des aérosols solides sans négliger la ventilation corporelle.
Caractéristiques :
Ce vêtement technique intègre une cagoule trois pièces conçue pour suivre les mouvements de la tête et garantir un ajustement précis. La face avant en Tyvek® repousse les liquides aqueux et bloque les éléments solides, tandis que le dos en non-tissé SMS perméable à l'air assure une régulation thermique continue. Des élastiques bordent les poignets, les chevilles, la taille et le contour du visage pour maintenir l'équipement en place. Une fermeture à glissière recouverte d'un rabat limite les risques de pénétration au niveau du torse. Le traitement antistatique de la surface réduit l'accumulation de charges électriques. La fabrication sans silicone évite les risques de contamination dans les ateliers de peinture. Les coutures externes cousues renforcent l'assemblage global de la structure.
Spécifications :
- Référence DuPont : TDCHF5SWH00.
- Matériau face avant : Tyvek®.
- Matériau face arrière : SMS non-tissé.
- Grammage : 41,5 g/m².
- Épaisseur : 150 µm.
- Point de fusion : 135 °C.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Couleur : blanc.
- Conditionnement : emballage individuel
- Résistance à la flexion : > 100 000 cycles
- Résistance à la perforation : > 5 N
- Résistance des coutures : > 50 N
- Résistance à la traction : > 30 N
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes pour les équipements de protection individuelle.
- Catégorie III : protection contre les risques irréversibles ou mortels.
- Type 5 (EN ISO 13982-2) : protection contre les particules solides en suspension dans l'air.
- Type 6 (EN ISO 17491-4, méthode A) : protection limitée contre les éclaboussures liquides.
- EN 1149-5 : propriétés électrostatiques pour la dissipation des charges.
- EN 1073-2 : protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (ne protège pas contre les radiations nucléaires).
Caractéristiques :
Ce vêtement technique intègre une cagoule trois pièces conçue pour suivre les mouvements de la tête et garantir un ajustement précis. La face avant en Tyvek® repousse les liquides aqueux et bloque les éléments solides, tandis que le dos en non-tissé SMS perméable à l'air assure une régulation thermique continue. Des élastiques bordent les poignets, les chevilles, la taille et le contour du visage pour maintenir l'équipement en place. Une fermeture à glissière recouverte d'un rabat limite les risques de pénétration au niveau du torse. Le traitement antistatique de la surface réduit l'accumulation de charges électriques. La fabrication sans silicone évite les risques de contamination dans les ateliers de peinture. Les coutures externes cousues renforcent l'assemblage global de la structure.
Spécifications :
- Référence DuPont : TDCHF5SWH00.
- Matériau face avant : Tyvek®.
- Matériau face arrière : SMS non-tissé.
- Grammage : 41,5 g/m².
- Épaisseur : 150 µm.
- Point de fusion : 135 °C.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Couleur : blanc.
- Conditionnement : emballage individuel
- Résistance à la flexion : > 100 000 cycles
- Résistance à la perforation : > 5 N
- Résistance des coutures : > 50 N
- Résistance à la traction : > 30 N
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes pour les équipements de protection individuelle.
- Catégorie III : protection contre les risques irréversibles ou mortels.
- Type 5 (EN ISO 13982-2) : protection contre les particules solides en suspension dans l'air.
- Type 6 (EN ISO 17491-4, méthode A) : protection limitée contre les éclaboussures liquides.
- EN 1149-5 : propriétés électrostatiques pour la dissipation des charges.
- EN 1073-2 : protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (ne protège pas contre les radiations nucléaires).
Points forts
- La technologie hybride Tyvek®/SMS maximise le confort grâce à une haute perméabilité à l'air dans le dos.
- La face avant assure une barrière contre les fibres et particules jusqu'à un micron.
- L'absence de silicone prévient les défauts de surface lors des applications de peinture.
- Le très faible relargage particulaire sécurise les environnements de production sensibles.
- La coupe avec gousset d'entrejambe favorise l'amplitude des mouvements.
- La face avant assure une barrière contre les fibres et particules jusqu'à un micron.
- L'absence de silicone prévient les défauts de surface lors des applications de peinture.
- Le très faible relargage particulaire sécurise les environnements de production sensibles.
- La coupe avec gousset d'entrejambe favorise l'amplitude des mouvements.
Applications
Le modèle Tyvek® 400 Dual cible spécifiquement les activités nécessitant une protection frontale accrue combinée à une gestion de la chaleur. Il convient particulièrement aux opérations de pulvérisation de peinture, à la manipulation de matériaux composites et à la fabrication du verre. Les services publics utilisent également cet équipement pour diverses interventions techniques. Son usage est indiqué lorsque l'opérateur est exposé à des particules ou de faibles éclaboussures tout en effectuant un travail physique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | tyvek® 1431 n / sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € HT
/ unité
16,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h