Combinaison jetable Tyvek D14886064, Taille : XL | Matière principale : Polyéthylène

Tyvek® 200 EasySafe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tyvek :D14886064
Rubix :C221-6142372
EAN :5450208011844
COMBINAISON D14886064

Résumé technique

Taillexl
Matière principalepolyéthylène
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON D14886064


La DuPont™ Tyvek® 200 EasySafe est une combinaison à cagoule pour la dépollution, la fabrication et le nettoyage industriel. Elle aide à se protéger des particules et des éclaboussures légères de produits chimiques. Son objectif : offrir une protection robuste dans un vêtement léger et respirant.

Caractéristiques :
Cette combinaison est fabriquée en materiau Tyvek® 200, un tissu non tissé polyéthylène haute densité (flash spun). Il est doux au toucher et laisse passer l’air et la vapeur d’eau. La cagoule enveloppe bien la tête. Un élastique entoure le visage pour limiter les entrées de poussières. Des élastiques sont aussi intégrés aux poignets, aux chevilles et à la taille pour un maintien régulier. Les coutures, placées à l’extérieur et cousues en jaune, favorisent la solidité et l’identification visuelle sur site. Un zip se ferme sous rabat pour réduire les zones d’ouverture pendant les mouvements.

Spécifications :
• Conception avec cagoule
• Finitions : élastiques au visage, poignets, chevilles et taille
• Fermeture : glissière sous rabat
• Résistance à l’abrasion : > 10 cycles
• Résistance à la flexion : > 40 000 cycles
• Résistance à la traction (MD / XD) : > 30 N
• Résistance à la perforation : > 5 N

Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle
• Catégorie III – vêtements de protection chimique
• Type 5 : protection contre les particules solides
• Type 6 : protection contre les projections légères de produits chimiques liquides
• EN 1073-2 : protection contre la contamination radioactive
• EN 1149-5 : propriétés électrostatiques (traitement antistatique intérieur et extérieur)

Points forts

• Protection adaptée contre les poussières et les éclaboussures légères
• Respirabilité grâce au non tissé laissant passer l’air et la vapeur d’eau
• Confort de port avec un tissu doux et léger
• Maintien sûr via les élastiques au visage, poignets, chevilles et taille
• Identification simple grâce aux coutures externes jaunes
• Mise en place rapide avec fermeture à glissière sous rabat
• Résistances mécaniques mesurées (abrasion, traction, déchirure, perforation)

Applications

• Dépollution : interventions de retrait de déchets et poussières
• Nettoyage industriel : opérations courantes avec éclaboussures légères
• Fabrication générale : tâches de production et maintenance légère dans des zones poussiéreuses

Informations techniques


Attributs
Taillexl
Matière principalepolyéthylène
Couleurblanc
Catégorie3
Matièreflash spun hdpe
8,27 HT
/ unité
9,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille