Combinaison jetable Segetex-Eif CF52G4, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
Tychem F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :CF52G4
Rubix :I164-6099712

Résumé technique
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | gris |
Documents
Détails articles : COMBINAISON TYCHEM F T4XL COLORIS GRIS
Nontissé en Tychem ® F.Coloris gris. Capuche, chevilles et poignets élastiqués. Double rabat adhésif sur fermeture à glissière.
Conforme aux normes CE – Catégorie III – Types 3B, 4, 5 et 6.EN 1073-2 – EN14126.
Conforme aux normes CE – Catégorie III – Types 3B, 4, 5 et 6.EN 1073-2 – EN14126.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | gris |
| Matière | tychem® f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 793,50 € HT
/ 25 unités
3 352,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours