Blouse jetable Tychem D13984782, Taille : L/2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Stratifié
TYCHEM® F PL50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tychem :D13984782
Rubix :0521-6072005
EAN :5450208010854




Documents
Détails articles : BLOUSE TYCHEM F GRIS TL/XXL MODELE PL50 FERMETURE DOS
La blouse jetable DuPont™ Tychem® 6000 F modèle PL50 complète un équipement de protection chimique lorsque certaines zones du corps nécessitent une protection additionnelle. Sa conception avec fermeture dans le dos, poignets élastiqués et coutures recouvertes s’adapte aux environnements exposés à des substances dangereuses.
Caractéristiques :
La blouse jetable Tychem est conçue pour être utilisée en association avec les vêtements Tychem®. Elle couvre les jambes jusqu’aux mollets et se fixe dans le dos grâce à des liens, complétés par une fermeture auto-agrippante au niveau du cou et un serrage à la taille. Les poignets élastiqués favorisent le maintien pendant l’utilisation. Le matériau Tychem® 6000 combine un film barrière laminé sur un substrat Tyvek® haute résistance. Cette construction associe légèreté et durabilité. Les coutures sont cousues puis recouvertes, avec une barrière annoncée comme équivalente à celle du matériau. L’accessoire contribue ainsi à protéger les zones du corps particulièrement exposées lors de la manipulation de substances dangereuses.
Spécifications :
- Référence complète : TFPL50TGY00.
- Matière : Tychem® 6000.
- Conception : blouse se fermant dans le dos.
- Fermeture : auto-agrippante au cou et liens à la taille.
- Coutures : cousues et recouvertes.
- Couleur : gris.
- Tailles disponibles : MD, 2X.
- Quantité par boîte : 25.
- Épaisseur : 220 µm.
- Poids de base : 120 g/m².
- Résistance à l’éclatement : 650 kPa.
- Résistance à l’abrasion : >2000 cycles.
- Résistance à la flexion : >1000 cycles.
- Résistance à la flexion à -30 °C : >1000 cycles.
- Résistance à la perforation : >10 N.
- Ouverture des coutures à haute température : ~98 °C.
- Durée de validité : 10 ans.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425. Cette certification indique que la blouse relève du cadre européen applicable aux équipements de protection individuelle (EPI).
- Catégorie III, Type PB [3-B]. Cette classification correspond à un vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps pour des expositions ciblées.
- EN 14126. Cette norme concerne la barrière contre les agents infectieux et qualifie la performance du matériau face à plusieurs modes de pénétration biologique.
- EN 1149-1. Cette référence concerne le traitement antistatique appliqué à l’intérieur du vêtement.
- EN 14605. L’essai relatif au Type PB 3, dédié aux vêtements de protection chimique couvrant partiellement le corps.
Caractéristiques :
La blouse jetable Tychem est conçue pour être utilisée en association avec les vêtements Tychem®. Elle couvre les jambes jusqu’aux mollets et se fixe dans le dos grâce à des liens, complétés par une fermeture auto-agrippante au niveau du cou et un serrage à la taille. Les poignets élastiqués favorisent le maintien pendant l’utilisation. Le matériau Tychem® 6000 combine un film barrière laminé sur un substrat Tyvek® haute résistance. Cette construction associe légèreté et durabilité. Les coutures sont cousues puis recouvertes, avec une barrière annoncée comme équivalente à celle du matériau. L’accessoire contribue ainsi à protéger les zones du corps particulièrement exposées lors de la manipulation de substances dangereuses.
Spécifications :
- Référence complète : TFPL50TGY00.
- Matière : Tychem® 6000.
- Conception : blouse se fermant dans le dos.
- Fermeture : auto-agrippante au cou et liens à la taille.
- Coutures : cousues et recouvertes.
- Couleur : gris.
- Tailles disponibles : MD, 2X.
- Quantité par boîte : 25.
- Épaisseur : 220 µm.
- Poids de base : 120 g/m².
- Résistance à l’éclatement : 650 kPa.
- Résistance à l’abrasion : >2000 cycles.
- Résistance à la flexion : >1000 cycles.
- Résistance à la flexion à -30 °C : >1000 cycles.
- Résistance à la perforation : >10 N.
- Ouverture des coutures à haute température : ~98 °C.
- Durée de validité : 10 ans.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425. Cette certification indique que la blouse relève du cadre européen applicable aux équipements de protection individuelle (EPI).
- Catégorie III, Type PB [3-B]. Cette classification correspond à un vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps pour des expositions ciblées.
- EN 14126. Cette norme concerne la barrière contre les agents infectieux et qualifie la performance du matériau face à plusieurs modes de pénétration biologique.
- EN 1149-1. Cette référence concerne le traitement antistatique appliqué à l’intérieur du vêtement.
- EN 14605. L’essai relatif au Type PB 3, dédié aux vêtements de protection chimique couvrant partiellement le corps.
Points forts
- Apporte une protection supplémentaire sur les jambes jusqu’aux mollets dans les zones susceptibles d’être davantage exposées.
- Réduit les points de faiblesse potentiels grâce à des coutures cousues puis recouvertes.
- Réduit les points de faiblesse potentiels grâce à des coutures cousues puis recouvertes.
Applications
La blouse jetable Tychem est utilisée lors d’opérations impliquant une exposition possible à des substances dangereuses. Elle intervient notamment dans le nettoyage de déversements de produits chimiques, lors d’interventions de premiers secours ou dans des environnements industriels liés à la pétrochimie et aux activités militaires mentionnées dans les données produit. Elle peut également compléter un ensemble d’équipements de protection lorsque le bas du corps nécessite une protection additionnelle.
Les contextes d’utilisation incluent la manipulation de produits chimiques organiques toxiques, de substances inorganiques très concentrées, de particules ou d’agents biologiques. L’utilisation doit rester associée à une évaluation préalable des risques et à la mise en place des autres équipements de protection requis pour les voies respiratoires, les yeux, la tête, les mains et les pieds.
Les contextes d’utilisation incluent la manipulation de produits chimiques organiques toxiques, de substances inorganiques très concentrées, de particules ou d’agents biologiques. L’utilisation doit rester associée à une évaluation préalable des risques et à la mise en place des autres équipements de protection requis pour les voies respiratoires, les yeux, la tête, les mains et les pieds.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l/2xl |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | stratifié |
| Matière | substrat en tyvek® avec un revêtement polymère |
| Conditionnement | 25 par boîte |
| Grammage | 55 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,50 € HT
/ 25 unités
1 164,60 € TTC
- Epuisé
