Ventilation assistée - Accessoire 3M BT50

Tuyaux respiratoires à ventilation assistée et adduction d'air 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :BT50
Rubix :2771-6182000
Fabricant :7100038562
EAN :04046719929672
TUYAU RESPIRATOIRE 3M VERSAFLO BT-50

Résumé technique

Typepièce de raccordement pour le système d’étanchéité du tuyau respiratoire versaflo

Documents

Détails articles : TUYAU RESPIRATOIRE 3M VERSAFLO BT-50


Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ connectent la source d'air à la coiffe et garantissent un flux d’air pur permanent et fiable dans la coiffe. Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ sont compatibles avec certaines coiffes respiratoires et unités filtrantes 3M™.
Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ font partie d'un système de protection respiratoire homologué CE

Points forts

Permettent une fixation rapide entre la coiffe et l'appareil respiratoire à ventilation assistée ou le régulateur à adduction d'air;Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet;Pièce de rechange;Faciles à poser

Informations techniques


Attributs
Typepièce de raccordement pour le système d’étanchéité du tuyau respiratoire versaflo
268,69 € HT
/ unité
322,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours