Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5501309
Tuyaux BERGALAV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5501309
Rubix :1195-2178681

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10 BERGALAV EPDM BLEU 10X18 UE20
Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. Température : -30 à 160°C.
Points forts
Souple. Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs. Sans phtalates.
Applications
Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. Température : -30 à 160°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Application | aspiration et refoulement de produits alimentaires liquides tels que le lait, le vin, la bière, le cidre, les jus de fruits, les sodas, le vinaigre et l'alcool jusqu'à 50 % (à l'exclusion des produits alimentaires gras et des huiles) ; conçu pour le transfert en cuve dans les caves à vin, les quais de déchargement et les camions-citernes pour produits alimentaires liquides ; résistant au nettoyage avec les détergents les plus courants et au nettoyage à la vapeur (voir les consignes de nettoyage). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,3937 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,7087 '' |
| Longueur | 2 m |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Epaisseur de la matière | 4 mm |
| Rayon de courbure | 75 mm |
| Matière | tube intérieur : epdm de qualité alimentaire (blanc, lisse) ; renfort : textile synthétique avec hélice en acier intégrée ; revêtement : epdm (bleu, ondulé). |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,00 € HT
/ 40 mètres
794,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours