Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex FIBLT1624025
Filclair bleu TR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FIBLT1624025
Rubix :2969-2012017
EAN :3422566164199


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC BLEU ABCD1 16X24 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
Applications
Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le
laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits
chimiques légers et refoulement d’eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits
chimiques légers et refoulement d’eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de denrées alimentaires et de liquides (testé avec les simulants alimentaires a, b, c et d1 — ianesco e19-10407). également utilisé pour l'alimentation de machines et d'outils pneumatiques, l'alimentation en air comprimé, le passage de gaz industriels, de produits chimiques légers et l'évacuation d'eau. ne convient pas aux hydrocarbures/dérivés et formellement interdit pour les produits gras (huiles végétales). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 5/8 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 15/16 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Epaisseur de la matière | 4 mm |
| Rayon de courbure | 55 mm |
| Matière | pvc renforcé par une tresse textile (sans phtalates) |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,25 € HT
/ 25 mètres
188,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours