Références
Gates :10M4KxRL61
Rubix :G788-2177940
Fabricant :465702211


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 280 bar |
Détails articles : TUYAU TRESSE 10M4KXRL61
Points forts
Base NBR/PVC. Libération MSHA.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 280 bar |
| Pression de non éclatement | 1120 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 764,12 € HT
/ 61 mètres
2 116,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h