Tuyau entrée d'air Trelleborg 0129678
Tuyau VULCAIN +
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0129678
Rubix :1195-2032960

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 VULCAIN + EPDM BLEU 10X18 UE20
Pour équipements et lignes de contrôle pneumatiques (ex. pistolets de peinture).
Points forts
Tube conducteur de l’électricité statique. Tuyau très flexible en particulier à basse température (facteur de raidissement de 2.5 à -30°C). Convient à l’eau chaude.
Applications
Air comprimé, asservissement pneumatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Application | air comprimé/asservissement pneumatique |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | epdm, noir, lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,60 € HT
/ 20 mètres
225,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h