Tuyau entrée d'air GAP Plastomère ND39303500Q
Gaine de ventilation et air S 3 PVC S IND
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND39303500Q
Rubix :B997-2662421
Fabricant :ND39303500Q


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,34 bar |
Documents
Détails articles : GAINE VENTILATION AIR D35 L30 S 3 PVC S IND ANTICHOC
La S 3 PVC S IND est une gaine flexible en PVC souple, renforcée par une spirale en PVC rigide antichoc. Conçue pour les applications industrielles courantes, elle associe souplesse, robustesse et résistance aux environnements extérieurs.
Sa structure lui confère une très bonne flexibilité ainsi qu'une bonne résistance aux produits chimiques, à l'ozone et aux UV. Légère et facile à manipuler, elle convient à de nombreuses applications de ventilation, d'aspiration et de transfert d'air.
Sa structure lui confère une très bonne flexibilité ainsi qu'une bonne résistance aux produits chimiques, à l'ozone et aux UV. Légère et facile à manipuler, elle convient à de nombreuses applications de ventilation, d'aspiration et de transfert d'air.
Points forts
PVC souple renforcé par une spirale PVC antichoc.
Très bonne flexibilité.
Bonne résistance chimique.
Résistance à l'ozone et aux UV.
Légère et facile à manipuler.
Température d'utilisation : -10 °C à +60 °C.
Adaptée aux applications industrielles polyvalentes.
Très bonne flexibilité.
Bonne résistance chimique.
Résistance à l'ozone et aux UV.
Légère et facile à manipuler.
Température d'utilisation : -10 °C à +60 °C.
Adaptée aux applications industrielles polyvalentes.
Applications
Climatisation & Réfrigération industrielle, systèmes d'extraction, bras d'extraction, ventilation, aspiration de vapeur.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,34 bar |
| Température mini | 60 °C |
| Température maxi | -10 °C |
| Longueur | 30 m |
| Rayon de courbure | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,20 € HT
/ 30 mètres
217,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours