Tuyau entrée d'air Trelleborg 5500055
Tuyau NORMINES II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5500055
Rubix :1195-2011086

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 NORMINES II SBR NOIR 13,4X22,5 UE20
Armature en fils synthétiques. Revêtement en SBR noir, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres > 25 mm. Température d'utilisation : -40°C à +70°C. Longueur : 20 m. Propriétés électriques : tube et revêtement conducteurs, R < 106 Ω/m.
Points forts
Excellente tenue à l’abrasion et aux agents atmosphériques. Bonne flexibilité même à basse température. Gamme étendue de diamètres et de dimensions. Facteur de sécurité élevé.
Applications
Tuyau air comprimé pour usage très intensif destiné aux équipements pneumatiques tels que perforatrices, rectifieuses, vibrateurs, riveteuses, marteaux-burineurs…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Application | air comprimé/asservissement pneumatique |
| Rayon de courbure | 60 mm |
| Matière | sbr, noir, lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,13 € HT
/ 0,01
0,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h