Tuyau flexible Tricoflex 167936
Tuyau Soudure En561
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :167936
Rubix :0363-7010529
EAN :3506111679366

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 OXYGENE SBR BLEU 10X17 UE20
Tuyau en caoutchouc pour alimentation en gaz des postes de soudage. Conception tri-couches, en sbr souple, avec renforcement en fibre textile.
Points forts
Conformes à la norme EN 559, ces tuyaux sont très souples (même à basse température) et présentent une excellente tenue à la flexion. Ils ont également une très bonne résistance à l'usure et à tous les types de climats (utilisation possible en extérieur) ce qui favorise leur longévité.Ils existent en version simple tuyau de couleur bleue pour l'oxygène, rouge pour l'acétylène et noir pour l’argon, et en version tuyaux jumelés bleu/rouge. Le jumelage est obtenu par pont matière et non par collage ; ceci garantit souplesse et résistance de l'ensemble.
Applications
- Soudage au gaz (oxy-acétylène)
- Oxycoupage
- Oxycoupage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | sbr |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,40 € HT
/ 20 mètres
137,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours