Tuyau flexible Festo PUN-H-8X1,25-BL

Tubes en plastique

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-8X1,25-BL
Rubix :0326-2179538
Fabricant :197385
EAN :4052568045142
TUBE PU ETHER 8X5,5 BLEU UE50 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5,7 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE PU ETHER 8X5,5 BLEU UE50 METRES


tuyau plastique PUN-H-8X1,25-BL agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=8 mm, Rayon de courbure important pour le débit=37 mm, Diamètre intérieur=5,7 mm, Rayon de courbure min.=21 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé

Points forts

Très résistant aux microbes et à l'hydrolyse
Qualité alimentaire
Milieu de fonctionnement : air comprimé, vide, eau
Installation très facile

Applications

Convient aux chaînes énergétiques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,7 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurbleu
Matièretpe-u (pu)
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-35 °C
Température maxi60 °C
171,00 € HT
/ 50 mètres
205,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours