Tuyau flexible SMC TU1208S1-20
Tube polyurethane série Tu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TU1208S1-20
Rubix :0338-2256103
Fabricant :TU1208S1-20
EAN :3618036611502

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | argent |
Documents
Détails articles : TUBE POLYURETHANE SERIE TU TU1208S1-20
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu
Points forts
•Extrêmement flexible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | argent |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Pression mini de service | -1,013 bar |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,36 € HT
/ unité
121,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours