Tuyau pour produits alimentaires Mecaline 880671

Tuyau d'aspiration et transfert des liquides alimentaires avec renfort métallique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :880671
Rubix :P600-2375981
EAN :3660338340222
TUYAU BP6+VIDE SPIRE ACIER PVC TRANSP ABCD1 25X33 UE30

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Pression maxi de service6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP6+VIDE SPIRE ACIER PVC TRANSP ABCD1 25X33 UE30


Tuyau spiralé en PVC avec une spirale de renforcement en acier galvanisé, lisse à l’intérieur et l’extérieur.
Temperature d'emploi -10°C/+65°C.
Contenu en phtalates ≤ 0,1 %.
En conformité avec la Directive Européenne Reg.
(EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Pression maxi de service6 bar
Longueur30 m
Diamètre extérieur33 mm
Rayon de courbure55 mm
Matièrepvc souple transparent, spire en acier galvanisé
388,20 € HT
/ 30 mètres
465,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h