Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 072180
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :072180
Rubix :0363-2084253
EAN :3291670721808

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 50X60 UE25
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de liquides non sous pression (eau, certains acides et bases), liquides alimentaires (lait, jus de fruits, bière, vin), transfert de poudres alimentaires, gaine de protection, viticulture / vinification |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1,9685 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 2,3622 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Epaisseur de la matière | 5 mm |
| Matière | pvc souple transparent (pvc souple), de qualité alimentaire, classe a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,75 € HT
/ 25 mètres
581,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours