Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5026114
Tuyau BIOCLEAN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5026114
Rubix :1195-2296963
Fabricant :5026114

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,5 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 60 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP60 BIOCLEAN NITRILE BLEU 9,5X18 UE80
Tube : NBR, de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse. Armature : fils textiles. Revêtement : NBR/PVC, résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, lisse. Température : - 20 °C à + 100 °C. Normes, homologations : Directives européennes (Guide CEE). Directives de la législation américaine (FDA).
Points forts
Très flexible. Revêtement non tachant. Tube blanc, de qualité alimentaire, résistant aux graisses animales et végétales. Marquage sur bande rouge pour identification facile et rapide.
Applications
Nettoyage sous haute pression dans les industries agroalimentaires. Peut également être utilisé pour le transfert de liquides alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,5 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 60 bar |
| Longueur | 80 m |
| Rayon de courbure | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65 340,80 € HT
/ 2 240 mètres
78 408,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours