Références
Mecaline :846338
Rubix :C600-2167927
EAN :3660338081705


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PA 4X2,7 NOIR UE100 METRES
Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques.
Plage de température : de -60°C à +130°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pa |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,69 € HT
/ rouleau
88,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h