Tuyau flexible SMC T0806W-20
Tube polyamide nylon 12 dia 8x6mm 20m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :T0806W-20
Rubix :0338-2045917
Fabricant :T0806W-20
EAN :3618036145151

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : TUBE PA 8X6 BLANC UE20 METRES
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
Tube polyamide nylon 12 dia 8x6mm 20m
Applications
General Pneumatic
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | nylon 11 |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,44 € HT
/ unité
68,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h