Tuyau flexible SMC IDK02-200

Tube a membrane pour le contrôle d'humidite serie IDK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :IDK02-200
Rubix :0338-2277814
EAN :3618036083040
TUBE MEMBRANE CONTROLE HUMIDITE IDK02-200

Résumé technique

Diamètre intérieur1,2 mm
Diamètre extérieur2 mm
Couleurtransparent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE MEMBRANE CONTROLE HUMIDITE IDK02-200


Les problèmes causés par la condensation et l'humidité produites dans l'échappement des petits actionneurs et les vannes pneumatiques ont été résolus grâce au lancement nouveau tube à membrane innovant pour le de contrôle d'humidité - Série IDK. La diminution des performances et les dysfonctionnements provoqués par la condensation ont été pendant longtemps un véritable casse-tête pour les constructeurs de machines et ingénieurs de maintenance partout dans le monde.Les tentatives précédentes de faire face à ce défi ont souvent crée d'autres problèmes tels que la graisse sèche et l'augmentation d'ozone. Toutefois, nos experts ont à présent trouvé une solution car notre nouveau tube en résine fluorée élimine la condensation en utilisant une méthode de diffusion qui élimine l'humidité super-saturée et les condensats en le transférant depuis les zones très humides qui sont à l'intérieur de l'actionneur jusqu'aux zones à faible humidité qui sont à l'extérieur. Disponible pour l'utilisation avec un diamètre extérieur de tube de 2mm, 4mm et 6mm et en longueurs de 100mm ou 200mm, la série IDK est à la fois rapide et facile à installer en utilisant un raccord instantané qui est près de l'actionneur ou de la vanne à commande pneumatique.
Tube a membrane pour le contröle d'himidite serie idk

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur1,2 mm
Diamètre extérieur2 mm
Couleurtransparent
Matièrefluoropolymère
Longueur du rouleau2 m
57,31 HT
/ unité
68,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours