Coupe - Accessoire / Pièce détachée Mob 8007060001

Tubes Filetés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :8007060001
Rubix :0146-5024523
EAN :3303808007064
TUBE FILETE P/DECOUPE 8007 6MM

Résumé technique

Typetube filete p/decoupe 8007 6mm

Documents

Détails articles : TUBE FILETE P/DECOUPE 8007 6MM


Tube fileté - permettant de couper des matériaux armés de fibre de verre ou d'acier. De Ø 2 à 10 mm

Informations techniques


Attributs
Typetube filete p/decoupe 8007 6mm
10,99 € HT
/ unité
13,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours