Coupe - Accessoire / Pièce détachée Mob 8007100001

Tubes Filetés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mob :8007100001
Rubix :0146-5024518
EAN :3303808007101
TUBE FILETE P/DECOUPE 8007 10MM

Résumé technique

Typetube filete p/decoupe 8007 10mm

Documents

Détails articles : TUBE FILETE P/DECOUPE 8007 10MM


Tube fileté - permettant de couper des matériaux armés de fibre de verre ou d'acier. De Ø 2 à 10 mm

Informations techniques


Attributs
Typetube filete p/decoupe 8007 10mm
10,99 HT
/ unité
13,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours