Filtres
Catégories
  • tubes - autre (4)
  • Marque
  • parker
    (2)
  • prevost
    (1)
  • smc
    (1)
  • 4 produit(s) avec 4 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Tubes - Autre Parker 461LT-10

    • parker :461LT-10
    • rubix :7826-2081303
    • fabricant :461LT-10
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    • Diamètre intérieur:15,9 mm
    • Diamètre extérieur:24 mm
    • Type:tuyau compact anti-dérapant
    44,87 € HT
    / mètre
    brand logobrand logo

    Tubes - Autre Prevost SURFLEX 8

    • prevost :SURFLEX 8
    • rubix :9292-5058980
    • fabricant :SURFLEX 8
    • ean :3660058043250
    • Livraison habituellement sous (27) jours
    • Diamètre intérieur:8 mm
    • Diamètre extérieur:13 mm
    • Type:tuyau gainé pvc surflex - en couronne
    200,00 € HT
    / 50 mètres
    brand logobrand logo

    Tubes - Autre SMC TU0805S1-20

    • smc :TU0805S1-20
    • rubix :0338-2259326
    • fabricant :TU0805S1-20
    • Livraison habituellement sous (15) jours
    • Diamètre intérieur:5 mm
    • Diamètre extérieur:8 mm
    • Type:tube
    53,37 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tubes - Autre Parker 2020N-012V30

    • parker :2020N-012V30
    • rubix :7826-2081232
    • fabricant :2020N-012V30
    • Livraison habituellement sous (21) jours
    • Diamètre intérieur:2 mm
    • Diamètre extérieur:4,9 mm
    • Type:tuyau hydraulique
    22,61 € HT
    / mètre