Tubes - Autre Parker 461LT-10

Hannifin TUYAU COMPACT-HOSE 2LAGEN LE METRE

Voir les informations techniques

Références

Parker :461LT-10
Rubix :7826-2081303
Fabricant :461LT-10
TUYAU HP280 COMPACT 2SC SBR BLEU 15,9X24 BASSE TEMP EMB.48

Résumé technique

Diamètre intérieur15,9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Typetuyau compact anti-dérapant
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU HP280 COMPACT 2SC SBR BLEU 15,9X24 BASSE TEMP EMB.48


Application : Applications mobiles dans des environnements à basse température (machines forestières), entrepôts réfrigérés
Marque : Parker
Compatibilité des raccords : Série 46, Série 48
Matériau du couvercle : Caoutchouc synthétique
Facteur de conception : 4:1
Division : Polymer Hose Division Europe
Type de gaine de tuyau : Caoutchouc synthétique basse température
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -10
Matériau du tube intérieur du tuyau : Caoutchouc synthétique
Matériau de renforcement du tuyau : 2 tresses de fil à haute résistance
Industrie : Industrie générale, machines hors route, agriculture, construction, manutention
Diamètre intérieur : 5/8, 15.9
Matériaux de construction : Caoutchouc
Pression maximale de fonctionnement : 4060, 28, 280
Température maximale de fonctionnement : 100 °C (eau 85 °C / air 70 °C), 125 °C (eau 85 °C / air 70 °C), 212 °F (eau 185 °F / air 158 °F), 257 °F (eau 185 °F / air 158 °F)
Médias : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol, liquides de refroidissement (Glycol), carburants - vérifiez le type de carburant à l'aide de notre tableau de catalogue, lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers, eau
Rayon de courbure minimal : 6,229, 160, 6,299
Température de fonctionnement minimale : -45, -50, -58
Diamètre extérieur : 0,945, 24
Style de produit : Elite No-Skive Compact
Type de produit : Tuyau hydraulique, tuyau spécialisé
Spécifications Met : EN 857, Type 2SC (basse température)
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Poids : 0,66, 0,44

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15,9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Typetuyau compact anti-dérapant
Matièrecaoutchouc synthétique (revêtement) ; deux tresses en fil d'acier à haute résistance (renforcement du tuyau)
44,87 € HT
/ mètre
53,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours