Tuyau flexible Mecaline 867043

Tuyau PVC usage alimentaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :853607
Mecaline :867043
Rubix :C600-2247996
EAN :3660338210778
TUYAU BP12 POLYVALENT PVC TRANSP ABCD1 12X19 UE25

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur19 mm
Couleurtransparent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP12 POLYVALENT PVC TRANSP ABCD1 12X19 UE25


Tuyau alimentaire présentant une grande souplesse et une protection anti-UV. Couronne de 25 m

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur19 mm
Couleurtransparent
Matièrepvca0
Longueur du rouleau25 m
58,75 € HT
/ 25 mètres
70,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h