Tuyau flexible SMC T0806B-100

Tube série T

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :T0806B-100
Rubix :0338-2256150
Fabricant :T0806B-100
EAN :3618036145335
TUBE PA 8X6 NOIR UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA 8X6 NOIR UE100 METRES


Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
Tube serie t

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Matièrenylon 12
Longueur du rouleau100 m
246,93 € HT
/ unité
296,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours