Références
Camozzi :PU8X5,5BLEC25B
Rubix :3294-2302560
Fabricant :PU8X5,5BLEC25B


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | bleu |
Détails articles : TUBE PU 8X5,5 BLEU UE25 METRES
Les tuyaux en polyuréthane sont fabriqués à partir de polyuréthane à base d'ester. Les tubes en PU sont idéalement adaptés à une utilisation avec des raccords rapides et emboîtables, mais ils conviennent également à une large gamme d'applications industrielles, en particulier la robotique industrielle, l'instrumentation de contrôle et les lignes hydrauliques.
Applications
En particulier la robotique industrielle, l'instrumentation de contrôle et les conduites hydrauliques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | pu |
| Longueur du rouleau | 30 m |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,00 € HT
/ 25 mètres
182,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours