Références
Alfaflex :TAC0613040
Rubix :2969-2461287
EAN :3422560935641


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Couleur | noir |
Détails articles : TUYAU AIR COMPRIME 15BAR SBR/NR NOIR D.6X13 - UE40 METRES
Tube : SBR/NR noir - Renforcement : Trame textile - Revêtement : SBR/NR noir - Ne résiste pas aux hydrocarbures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | sbr |
| Longueur du rouleau | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,60 € HT
/ 40 mètres
143,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours