Références
SMC :TJ-0604
Rubix :0338-2091658
Fabricant :TJ-0604

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Matière | laiton |
Détails articles : INSERT DE TUBE TJ-0604
Renforce les tubes en polyuréthane souple. Insérez un manchon intérieur dans un tube en polyuréthane souple lorsqu'il est utilisé avec un raccord rapide.
Tube en fluoropolymere serie th
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Matière | laiton |
| Température maxi | 60 °C |
| Épaisseur de paroi | 0,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,68 € HT
/ unité
0,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours