Références
Mecaline :894217
Rubix :P600-2522520
EAN :3660338466588


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | naturel |
Documents
Détails articles : TUBE PTFE INCOLORE 12X10 -100M
Le tube en PTFE (Polytétrafluoroéthylène) est utilisé dans l'industrie agroalimentaire, où ses propriétés antiadhésives lui permettent de ne pas retenir l'eau ni les aliments. Il est très stable chimiquement et est souvent utilisé dans des conteneurs et des tubes pour produits chimiques corrosifs.
Caractéristiques:
• Résistance haute température (+ 250°C)
• Très faible coefficient de frottement
• Approuvé pour le contact alimentaire
- FDA (Food and Drugs Administration) du 21 CFR 177.1550.
- Règlement UE n°10/2011 du 14 janvier 2011
- Règlement UE N°2020/1245 du 02 septembre 2020
- Règlement CE 1935/2004 article 3
- Règlement CE 2023/2006 du 22 décembre 2006
Les tubes ont été testés pour tous les principaux types d'aliments. Simulants utilisés A, B, C, D1, D2. Condition de test OM6 (4h à 100°C)
• Excellente résistance chimique
• Résistance au feu selon UL94 V-0
• Sans silicone
Points forts
Good high temperature resistance
Opaque
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | naturel |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Matière | ptfe |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 697,74 € HT
/ boite
2 037,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours