Tuyau hydrauliques pour haute / basse température Tricoflex 169412
Tube Ptfe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :169412
Rubix :0363-2085323
EAN :3506111694123

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUBE PTFE 4X2 BLANC UE25 METRES
Tube à parois minces en poly-tétra-fluor-éthylène.
Points forts
Les tubes PTFE ont une large gamme de compatibilité chimique. Le polymère fluoré dont ils sont constitués leur confère une excellente stabilité dimensionnelle sur une plage étendue de température allant de -250 à +250°C.Ils sont également ininflammables et électriquement isolants.Matériau avec le plus faible coefficient de frottement, le PTFE est anti-adhésif et facilement nettoyable.Les tubes PTFE ont une paroi intérieure parfaitement lisse. Ils sont blancs, légèrement translucides.
Applications
- Transfert de produits chimiques
- Passage de fluides dans des conditions de température élevée
- Passage de fluides dans des conditions de température élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,50 € HT
/ 25 mètres
211,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours