Tube de structure MDM TUBE2100, Matière: Acier galvanisé
Tube pour plateforme de stockage
Voir les informations techniquesRéférences
MDM :TUBE2100
Rubix :3537-6035887
Détails articles : TUBE P/STOCKAGE MODULABLE 2100MM ACIER GALVANISE (LE LOT DE 4)
Diamètre tube 60 mm. Epaisseur 3 mm.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé |
|---|---|
| Surface | 2100mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,10 € HT
/ lot
330,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
