Équerre de fixation Bosch Rexroth 3842519321, Type: Corniere angle r45x45
CORNIERE D`ANGLE JEU
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :3842519321
Rubix :0234-0319947
Détails articles : CORNIERE ANGLE R45X45
Cornière d'angle pour un raccord d'angle de 3 profilés Bosch Rexroth carrés ou semi-ronds de section 45mm
Vissage au profilé par vis autotaraudeuses
Dimensions: 45x45 mm
Pour rainure: 10 mm
Matériau: Zinc moulé sous pression
Fixations: Incluses
Particularité: ESD
Pour rainure: 10 mm
Matériau: Zinc moulé sous pression
Fixations: Incluses
Particularité: ESD
Points forts
Jonction esthétique de plusieurs profilés Aluminium Bosch Rexroth.
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | corniere angle r45x45 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,26 € HT
/ unité
19,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

