Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Sélection de nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 523)
Entretien et réparation
(3 032)
Fixation et montage
(36 043)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 839)
Equipement
(13 740)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 886)
Pneumatique et fluiditique
(60 484)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Colles
(795)
Bandes et films auto adhésifs
(1 634)
Matériaux de fixation
(32 805)
Organes de commande pour machines outils
(235)
Quincaillerie de bâtiment
(574)
Voir Fixation et montage
Top ventes
(6)
Organes de commande pour machines outils
(235)
Voir Organes de commande pour machines outils
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Organes de commande pour machines outils
Organes de commande pour machines outils
Eléments de serrage / connection
Support de serrage
CB1-TRB-032-040-RB1
Support de serrage Aventics 1827020048
Support de serrage Aventics
Voir les informations techniques
Références
Aventics :
1827020048
Rubix :
J439-2412655
Fabricant :
1827020048
Détails articles : CB1-TRB-032-040-RB1
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
17,09
€
HT
/
unité
20,51
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Connecteur de serrage Bosch Rexroth 3842532364
Équerre de fixation Bosch Rexroth 3842348526, Matériau/finition: Acier | Type: Ancienne equerre 43x42 seule
Capuchon pour élément de serrage / connection Bosch Rexroth 3842554752
Équerre de fixation Bosch Rexroth 3842519319, Type: Corniere angle r30x30
Tube de structure MDM TUBE1680, Matière: Acier galvanisé | Surface: 1680mm
Capuchon pour élément de serrage / connection Bosch Rexroth 3842518205, Matière: Zinc moulé sous pression
Tube de structure MDM TUBE1050, Matière: Acier galvanisé | Surface: 1050mm
Équerre de fixation Bosch Rexroth 3842519321, Type: Corniere angle r45x45
Bouchon d'extrémité SMC SYJ300-10-7A-Q
Capuchon pour élément de serrage / connection Bosch Rexroth 3842554754
Équerre de fixation Mecanair F19698
Capuchon pour élément de serrage / connection Bosch Rexroth V767x3842548752, Matière: PP
Équerre de fixation Bosch Rexroth 3842519318, Matériau/finition: Zinc | Type: Corniere angle r20x20
Capuchon pour élément de serrage / connection Bosch Rexroth V767x3842548746, Matière: Polypropylène
Capuchon pour élément de serrage / connection Bosch Rexroth V767x3842548781