Tuyau flexible SMC TU0805G-20

Tube polyurethane série Tu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TU0805G-20
Rubix :0338-2064034
Fabricant :TU0805G-20
EAN :3618036613315
TUBE PU 8X5 VERT UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 8X5 VERT UE20 METRES


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu

Points forts

•Extrêmement flexible

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurvert
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
44,89 € HT
/ unité
53,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h