Tuyau flexible SMC TU1065S1-100

Tube polyurethane série Tu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TU1065S1-100
Rubix :0338-2256079
TUBE POLYURETHANE SERIE TU TU1065S1-100

Résumé technique

Diamètre intérieur6,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurargent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE POLYURETHANE SERIE TU TU1065S1-100


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu

Points forts

•Extrêmement flexible

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurargent
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau100 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
300,05 € HT
/ unité
360,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours