Tuyau flexible Festo PUN-H-4X0,75-TSW-500

Tuyau plastique série PUN-H

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-4X0,75-TSW-500
Rubix :0326-2547260
Fabricant :8048674
EAN :4052568288242
TUYAU PLASTIQUE PUN-H-4X0,75-TSW-500

Résumé technique

Diamètre intérieur2,6 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-4X0,75-TSW-500


Le PUN-H est un tuyau flexible en polyuréthane, disponible en plusieurs couleurs et en version simple ou double (DUO). Son diamètre extérieur standard permet une intégration facile. Il est adapté pour différents fluides de service : air comprimé, vide et eau. L’installation est simplifiée grâce au principe « one-click ». Plusieurs combinaisons tuyau/raccord sont possibles, notamment avec les gammes QS, NPQH et NPKA (compatible salle blanche).
tuyau plastique PUN-H-4X0,75-TSW-500 agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=4 mm, Rayon de courbure important pour le débit=16 mm, Diamètre intérieur=2,6 mm, Rayon de courbure min.=8 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé

Points forts

Résistant aux microbes et à l’hydrolyse.
Qualité alimentaire certifiée.
Utilisable dans les chaînes porte-câbles.
Disponible en version simple (PUN-H) ou double (PUN-H-DUO).
Installation rapide et intuitive avec « one-click ».
Livraison rapide grâce à la gamme de base Festo.
Excellent rapport qualité/prix avec la fiabilité Festo.

Applications

Le tuyau PUN-H/PUN-H-DUO est conçu pour les applications pneumatiques dans l’automatisation industrielle. Grâce à sa résistance aux microbes et à l’hydrolyse, il convient aussi bien aux environnements exigeants qu’aux utilisations en contact alimentaire. Sa compatibilité avec les chaînes porte-câbles et son installation simple le rendent idéal pour les systèmes nécessitant flexibilité, fiabilité et hygiène.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,6 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurnoir
Matièretpe-u (pu)
Longueur du rouleau500 m
Pression mini de service-0,102 bar
Température mini-35 °C
Température maxi60 °C
390,00 € HT
/ 500 mètres
468,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours