Tuyau flexible Mecaline 897541
Tuyau PVC usage alimentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :897541
Rubix :P600-2582712
Fabricant :897541
EAN :3660338498718


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUYAU PVC ALIMENTAIRE 25X34 50M
Tuyau alimentaire présentant une grande souplesse et une protection anti-UV. Couronne de 25 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 50 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,00 € HT
/ 50 mètres
362,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours