Tuyau calibré extérieur Mecaline 884761
Tube pa12 hl rigide noir - haute pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884761
Rubix :P600-2418273
EAN :3660338381140


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PA GRAISSAGE PS89 6X3 NOIR UE100 METRES
Les tubes rigides en PA12 HL sont généralement utilisés pour les systèmes de graissage et de brumisation grâce à leurs excellentes propriétés mécaniques et chimiques.Température: -40°C/+130 °C
Applications
Les tubes rigides en PA12 HL sont généralement utilisés pour les systèmes de graissage et de brumisation grâce à leurs excellentes propriétés mécaniques et chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Matière | polyamide |
| Pression maxi de service | 89 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,30 € HT
/ unité
374,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h