Tuyau flexible SMC TS1075W-20

Tube polyamide souple série Ts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TS1075W-20
Rubix :0338-2046897
Fabricant :TS1075W-20
EAN :3618036616774
TUBE POLYAMIDE SOUPLE D.10X7,5 TS1075W-20

Résumé technique

Diamètre intérieur7,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE POLYAMIDE SOUPLE D.10X7,5 TS1075W-20


La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
Tube polyamide souple serie ts

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurblanc
Matièrenylon 12 (pa12)
Longueur du rouleau20 m
Pression mini de service13 bar
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
115,52 € HT
/ unité
138,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h