Tuyau flexible Parker 1100P06 03
Legris Tube polyamide 100 mètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1100P06 03
Rubix :4439-2013793
Fabricant :1100P06 03
EAN :0820099181486


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : TUBE PA 6X4 ROUGE UE100 METRES
Offre une excellente résistance à la pression et à la température combinée à une excellente compatibilité chimique
Disponible en 7 couleurs afin de favoriser le repérage des circuits. Matériaux semi-rigide biaux sourcé. Marquage longueur restante. Température d'utilisation -40 à 100°C, -40 à 212°F, 233 à 373°K.
Disponible en 7 couleurs afin de favoriser le repérage des circuits. Matériaux semi-rigide biaux sourcé. Marquage longueur restante. Température d'utilisation -40 à 100°C, -40 à 212°F, 233 à 373°K.
Application : Outillage, air comprimé, technologies du mouvement, robotique, machines industrielles, emballage
Couleur : ROUGE
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (Air comprimé : PA semi-rigide), Air (Air comprimé : PA rigide), Fluides industriels (PA semi-rigide), Lubrifiants (PA rigide), Fluides industriels (PA rigide)
Température minimale d'utilisation : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : REACH 1907/2006 (Industriel), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), DIN 73378 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), ISO 7709 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), PED 97/23/EC (Industriel)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 4
Tube O.d. (mm) : 6
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 1.9
Couleur : ROUGE
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (Air comprimé : PA semi-rigide), Air (Air comprimé : PA rigide), Fluides industriels (PA semi-rigide), Lubrifiants (PA rigide), Fluides industriels (PA rigide)
Température minimale d'utilisation : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : REACH 1907/2006 (Industriel), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), DIN 73378 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), ISO 7709 (pour la performance et la résistance chimique dans le transport), PED 97/23/EC (Industriel)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 4
Tube O.d. (mm) : 6
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 1.9
Points forts
Very low load losses, good vibration absorption, abrasion resistance.
Applications
• Factory Automation
• Miscellaneous Manufacturing
• Packaging
• Machine Tools
• Standard Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vacuum Applications
• Applications Subjected to Mechanical Stress (Rigid PA)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | rouge |
| Matière | polyamide |
| Longueur du rouleau | 100 m |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,43 € HT
/ unité
175,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours