Tuyau flexible SMC TS1075W-100

Tube polyamide souple série Ts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TS1075W-100
Rubix :0338-2095092
Fabricant :TS1075W-100
TUBE POLYAMIDE SOUPLE SERIE TS TS1075W-100

Résumé technique

Diamètre intérieur7,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE POLYAMIDE SOUPLE SERIE TS TS1075W-100


La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
Tube polyamide souple serie ts

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurblanc
Matièrenylon 11;nylon 12
Longueur du rouleau100 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
509,76 € HT
/ unité
611,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours