Tuyau flexible Festo PFAN-6X1-NT

PFAN Tubes à diamètre extérieur standard

Voir les informations techniques

Références

Festo :PFAN-6X1-NT
Rubix :0326-2470138
Fabricant :197062
EAN :4052568044879
TUYAU PLASTIQUE PFAN-6X1-NT

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurnaturel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PFAN-6X1-NT


Tuyau plastique PFAN-6X1-NT agréé pour l'agroalimentaire, pour des températures jusqu'à 150°C. Diamètre extérieur=6 mm, Rayon de courbure important pour le débit=50 mm, Diamètre intérieur=4 mm, Rayon de courbure min.=12 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurnaturel
Matièrepfa
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-20 °C
Température maxi150 °C
30,12 € HT
/ mètre
36,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours