Tuyau flexible SMC TRS0805B-20

Tube polyamide ignifuge série Trs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TRS0805B-20
Rubix :0338-2047218
Fabricant :TRS0805B-20
TUBE PA 8X5 NOIR SPE SOUDURE UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA 8X5 NOIR SPE SOUDURE UE20 METRES


Le tuyau ignifuge en polyamide TRS (Equivalant à la norme UL-94 V-0), est disponible en rouleaux de 20 et 100 mètres. La série TRS est compatible avec la pression de l'air et l'eau dans une atmosphère soumise aux étincelles telle que celle des applications de soudage par points. Ce produit est disponible en rouge, bleu, vert, blanc et noir.
Tube polyamide ignifuge serie trs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Matièrefr nylon souple
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
132,48 € HT
/ unité
158,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours