Tuyau flexible SMC TIUB01C-20

Tube en polyurethane série Tiub

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TIUB01C-20
Rubix :0338-2095020
Fabricant :TIUB01C-20
EAN :3618036137521
TUBE EN POLYURETHANE SERIE TIUB TIUB01C-20

Résumé technique

Diamètre intérieur2 mm
Diamètre extérieur3,18 mm
Couleurtransparent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE EN POLYURETHANE SERIE TIUB TIUB01C-20


La série de tube en polyuréthane TIUB représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane. La série TIUB est disponible avec les tailles en pouces. De nombreuses couleurs sont disponibles en standard. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
Tube en polyurethane serie tiub

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2 mm
Diamètre extérieur3,18 mm
Couleurtransparent
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau20 m
28,28 € HT
/ unité
33,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours