Références
Mecaline :846318
Rubix :C600-2167912
EAN :3660338081668


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PA 12X10 NOIR UE25 METRES
Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques.
Plage de température : de -60°C à +130°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pa |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,39 € HT
/ rouleau
90,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h