Tuyau flexible SMC TUZ0425BU-20

Tube polyurethane resistant a l'usure série Tuz

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TUZ0425BU-20
Rubix :0338-2245993
Fabricant :TUZ0425BU-20
EAN :3618036609103
TUBE PU ABRASION 4X2,5 BLEU UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU ABRASION 4X2,5 BLEU UE20 METRES


The TUZ tubing series was designed to reduce sliding motion abrasion. This special polyurethane material is very similar to that of regular polyurethane and still maintains a small bending radius. Piping labor hours can be reduced with the TUZ's ability to fit into narrow piping spaces. The TUZ is available in 20 and 100 meter rolls with six different colors to choose from.
Tube polyurethane resistant a l'usure serie tuz

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurbleu
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
27,04 € HT
/ unité
32,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h