Tuyau flexible Alfaflex ASD060613020
Alfasoud double
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ASD060613020
Rubix :2969-2105088
EAN :3422567032190


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUYAU X2 BP20 ALFASOUD SBR BLEU/ROUGE 6,3X13 UE20
Tube : SBR noir - Renforcement : Trame textile haute ténacité - Revêtement : SBR lisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | sbr lisse |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,20 € HT
/ 20 mètres
229,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours