Tuyau flexible Mecaline 867035

Tuyau air comprimé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :853619
Mecaline :867035
Rubix :C600-2247990
EAN :3660338210709
TUYAU BP20 SUPERFLEX PVC BLEU 10X15,5 UE25

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur15,5 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP20 SUPERFLEX PVC BLEU 10X15,5 UE25


Tuyau présentant une excellente souplesse pour l'alimentation en air comprimé. Couronne de 25 m

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur15,5 mm
Couleurbleu
Matièrepvc
Longueur du rouleau25 m
111,75 € HT
/ 25 mètres
134,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h