Références
Festo :PUN-H-8X1,25-NT
Rubix :0326-2410652
Fabricant :197378

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | incolore |
Détails articles : TUBE PU 8X5,5 TRANSPARENT UE50 METRES
Tuyau flexible et résistant à l'hydrolyse, avec diamètre extérieur standard, disponible en plusieurs couleurs, en version simple ou double.
Points forts
- Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
- Compatible avec les chaînes porte-câbles
- Compatible avec les salles blanches en combinaison avec le raccord NPKA
Applications
Convient aux chaînes énergétiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Couleur | incolore |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,00 € HT
/ 50 mètres
208,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours